Jóváhagyott eladó 48J090 Dolly 48 x 48 raklap padlózárral | AD6QVX

APPROVED VENDOR 48J090 Pallet Dolly 48 x 48 Padlózárral

Raktáron
Tétel: AD6QVX Modell: 48J090

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Dolly
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége2"
színekPiros
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága9"
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusNyissa ki, öblítse le
Platform szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform anyagaGörgős kerék átmérőjeGörgős keréktípusPlatform szélességszínekTerhelhetőségGörgőkerekek számaA platform magasságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J082 Pallet Dolly 48 x 40 Kapacitás 3600 Lb Acél | AD6QVN 48J082Acél6"Forgó40 "Szürke3600 font49"€658.97
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 48J083 Raklap Dolly 48 x 42 Kapacitás 3600 Lb Acél | AD6QVP 48J083Acél6"Forgó42 "Szürke3600 font49"€665.69
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 48J084 raklap Dolly 48 x 48 űrtartalom 3600 lb acél | AD6QVQ 48J084Acél6"Forgó48 "Szürke3600 font49"€732.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J085 Pallet Dolly 48 x 40 Kapacitás 3600 Lb fogantyúval | AD6QVR 48J085Acél6"Forgó40 "Szürke3600 font49"€675.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J086 Pallet Dolly 48 x 42 Kapacitás 3600 Lb fogantyúval | AD6QVT 48J086Acél6"Forgó42 "Szürke3600 font49"€682.52
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 48J087 raklap Dolly 48 x 48 űrtartalom 3600 font fogantyúval | AD6QVU 48J087Acél6"Forgó48 "Szürke3600 font49"€689.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J088 Pallet Dolly 48 x 40 Padlózárral | AD6QVV 48J088Acél6"Forgó40 "Szürke3600 font49"€794.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 48J090 Pallet Dolly 48 x 48 Padlózárral
€818.29 /Mértékegység