Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45674 Menetes csap rozsdamentes acél 5/8-11X3-1/2, 5PK | AD9EZE 4REJ7

APPROVED VENDOR 45674 menetes csap rozsdamentes acél 5/8-11X3-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AD9EZE Típus: 45674Kereszthivatkozás: 4REJ7
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
€41.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységB85
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45674 menetes csap rozsdamentes acél 5/8-11X3-1/2, 5PK
€41.64 /csomag