Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 434ARL36 Automata ajtó alsó 27/32 x 36 hüvelykes | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automata ajtó alsó 27/32 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3XRP Modell: 434ARL36Kereszthivatkozás: 2XHY4
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
€161.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekEzüst
befejezMalom
Karima magasság1-3 / 16 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága27 / 32 "
hardverBeleértve
Ház anyagaAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet3 / 4 "
Hossz36 "
teljesítményTeljes Mortise
Vetítés3 / 4 "
Szélesség27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cseppanyag anyaga (neoprén)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automata ajtó alsó 27/32 x 36 hüvelyk
€161.35 /Mértékegység