Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 410405U.1 Lapos szegecs 1/8 átmérő 5/16 hüvelyk hosszúság, 580PK | AE9NBL 6KY29

APPROVED VENDOR 410405U.1 lapos szegecs, 1/8 átmérő, 5/16 hüvelyk hosszúság, 580 PK

Raktáron
Tétel: AE9NBL Modell: 410405U.1Kereszthivatkozás: 6KY29
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
€29.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.042 "
fej típusaLakás
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza5 / 16 "
Szegecs anyagaLágyacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 410405U.1 lapos szegecs, 1/8 átmérő, 5/16 hüvelyk hosszúság, 580 PK
€29.73 /csomag