Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3XMW6 Ball Chain With Eyelets | AD3BHJ

APPROVED VENDOR 3XMW6 Ball Chain With Eyelets

Raktáron
Tétel: AD3BHJ Modell: 3XMW6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBall Chain with Eyelets
típus1/4 x 6", Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8708998180
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3XMW6 Ball Chain With Eyelets
€10.64 /Mértékegység