JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MHD8 kitámasztó alátét 18 x 18 | AD2BGZ

APPROVED VENDOR 3MHD8 kitámasztó pad 18x18

Raktáron
Tétel: AD2BGZ Modell: 3MHD8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámasztóláb
Fogantyú típusaBeöntve
Hossz18 "
AnyagGumi
Pad vastagság2"
típus18 "x 18" x 2 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.99
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016910000
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHD8 kitámasztó pad 18x18
€196.87 /Mértékegység