JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KXV2 Haszonkocsi acél 18 hossz x 24 W 200 Lb Kapacitás | AC9WEH

APPROVED VENDOR 3KXV2 Haszonkocsi acél 18 hossz x 24 W 200 Lb Kapacitás

Tétel: AC9WEH Modell: 3KXV2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Állítható lépések2"
Kapacitás polconként66 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős típus(4) Forgatható, (2) zárral
színekSárga
A középső és az alsó polc közötti távolság14.75 "
Polcok közötti távolság(Fent) Változó, (Alul) 14-3/4"
befejezPorbevonat
Nyomtáv20
FogantyúvalNem
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség200 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság26–42 ”
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza18 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.91
Hajó magassága (cm)56.39
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)48.51
HS-kód9403200020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3KXV2 Haszonkocsi acél 18 hossz x 24 W 200 Lb Kapacitás