Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPN2 Torziós rugó 360 fok 0.798 Od | AC9NGQ

APPROVED VENDOR 3HPN2 torziós rugó 360 fok 0.798 Od

Raktáron
Tétel: AC9NGQ Modell: 3HPN2
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
€4.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)360
befejezEgyszerű
Láb hossz2"
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.516 "
Tekercsek száma10.50
Dia kívül.0.798 "
Rugó hossza @ nyomaték1.000 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)5.520
SzélirányJobb kéz
Huzal Dia.0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.1
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF7 torziós rugó 360 fokos 0.271od - 6 darabos csomag | AC9NEM 3 LE1"Szénacél zenehuzal0.271 "0.021 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPK3 torziós rugó 360 fokos 0.271od - 6 darabos csomag | AC9NFX 3HPK31"Szénacél zenehuzal0.271 "0.021 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPK5 torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Szénacél zenehuzal1.755 "0.135 "€14.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPK8 torziós rugó 360 fok 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Szénacél zenehuzal0.798 "0.063 "€4.56
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPL8 torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Szénacél zenehuzal1.755 "0.135 "€14.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPP2 torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NHA 3 LE4"302 Stainless Steel1.755 "0.135 "€21.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPP5 Torziós rugó 360 fok 0.798 Od | AC9NHD 3 LE2"302 Stainless Steel0.798 "0.063 "€7.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPN2 torziós rugó 360 fok 0.798 Od
€4.40 /Mértékegység