Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3HPL1 Torsion Spring 180 Degree 0.982 Od | AC9NGE

APPROVED VENDOR 3HPL1 torziós rugó 180 fok 0.982 od

Raktáron
Tétel: AC9NGE Modell: 3HPL1
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
€7.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)180
befejezEgyszerű
Láb hossz3.5 "
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.609 "
Tekercsek száma7.00
Dia kívül.0.982 "
Rugó hossza @ nyomaték1.750 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)22.500
SzélirányBal kéz
Huzal Dia.0.105 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPD7 torziós rugó 180 fokos 0.109od - 6 csomag | AC9NDT 3 HPD70.38 "Szénacél zenehuzal0.109 "0.012 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPD8 torziós rugó 180 fokos 0.133od - 6 darabos csomag | AC9NDU 3 HPD80.5 "Szénacél zenehuzal0.133 "0.014 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPD9 torziós rugó 180 fok 0.130od - 6 darabos csomag | AC9NDV 3 HPD90.5 "Szénacél zenehuzal0.13 "0.015 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE1 torziós rugó 180 fok 0.183od - 6 darabos csomag | AC9NDW 3HPE10.75 "Szénacél zenehuzal0.183 "0.015 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE2 torziós rugó 180 fokos 0.216od - 6 darabos csomag | AC9NDX 3HPE20.75 "Szénacél zenehuzal0.216 "0.018 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE3 torziós rugó 180 fokos 0.224od - 6 darabos csomag | AC9NDY 3HPE30.75 "Szénacél zenehuzal0.224 "0.025 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE4 torziós rugó 180 fokos 0.249od - 6 darabos csomag | AC9NDZ 3HPE41"Szénacél zenehuzal0.249 "0.028 "€10.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPL1 torziós rugó 180 fok 0.982 od
€7.64 /Mértékegység