Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPJ6 torziós rugó 270 fokos 0.259od - 6 csomag | AC9NFQ

APPROVED VENDOR 3HPJ6 torziós rugó, 270 fok, 0.259 od – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9NFQ Modell: 3HPJ6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)270
befejezEgyszerű
Láb hossz0.75 "
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.156 "
Tekercsek száma5.75
Dia kívül.0.259 "
Rugó hossza @ nyomaték0.375 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)0.125
SzélirányBal kéz
Huzal Dia.0.017 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF1 torziós rugó 270 fokos 0.259od - 6 csomag | AC9NEF 3 LE0.75 "Szénacél zenehuzal0.259 "0.017 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF2 torziós rugó 270 fokos 0.184od - 6 csomag | AC9NEG 3 LE0.75 "Szénacél zenehuzal0.184 "0.021 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF3 torziós rugó 270 fok 0.187od - 6 darabos csomag | AC9NEH 3 LE0.75 "Szénacél zenehuzal0.187 "0.023 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF4 torziós rugó 270 fokos 0.353od - 6 csomag | AC9NEJ 3 LE1.25 "Szénacél zenehuzal0.353 "0.038 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF5 torziós rugó 270 fokos 0.556od - 6 darabos csomag | AC9NEK 3 LE2"Szénacél zenehuzal0.556 "0.045 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPF6 torziós rugó 270 fok 0.826od - 6 csomag AC9NEL 3 LE2"Szénacél zenehuzal0.826 "0.07 "€15.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPJ7 Torziós rugó 270 fok 0.184od - 6 db-os csomag | AC9NFR 3HPJ70.75 "Szénacél zenehuzal0.184 "0.021 "€10.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPJ6 torziós rugó, 270 fok, 0.259 od – 6 db-os csomag
€10.72 /Mértékegység