Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3AWJ1 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 L, 25PK | AC8KCK

APPROVED VENDOR 3AWJ1 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KCK Model: 3AWJ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€47.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.597 "
Fejmagasság0.191 "
fej típusaLakás
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWJ1 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 L, 25PK
€47.53 /csomag