JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK8 csőhegesztett 1/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLQ

APPROVED VENDOR 3ADK8 cső hegesztett 1/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HLQ Modell: 3ADK8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€163.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.027 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás12014 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+.005 "/ - 0.005"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.049 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)0.33
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.33
HS-kód7306405080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ADD3 Hegesztett cső 1/8 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJB 3ADD30.093 "304 Stainless Steel3923 psi @ 72 fok F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.016 "€89.75
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ADD4 Hegesztett cső 1/8 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJC 3ADD40.085 "304 Stainless Steel4904 psi @ 72 fok F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.02 "€24.79
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ADD5 Hegesztett cső 1/8 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJD 3ADD50.069 "304 Stainless Steel7140 psi @ 72 fok F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€35.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ADD6 Hegesztett cső 1/8 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJE 3ADD60.055 "304 Stainless Steel8582 psi @ 72 fok F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.035 "€24.35
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ADD8 Hegesztett cső 1/4 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJG 3ADD80.194 "304 Stainless Steel3570 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€28.19
ajánlatkérés
Jóváhagyott szállító 3ADD9 hegesztett cső 1/4 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJH 3ADD90.18 "304 Stainless Steel4375 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.035 "€23.99
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ADE1 Hegesztett cső 1/4 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJJ 3ADE10.152 "304 Stainless Steel6125 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.049 "€42.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK8 cső hegesztett 1/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél
€163.28 /Mértékegység