JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACL4 csövek varrat nélküli 1 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HEA

APPROVED VENDOR 3ACL4 varrat nélküli cső 1 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HEA Modell: 3ACL4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,023.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.1.26 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás2682 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+.010 "/ - 0.010"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7745
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7304490060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70520 Cső varrat nélküli 1/4 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 Stainless Steel4375 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.035 "€27.34
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70521 Cső varrat nélküli 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 Stainless Steel2339 psi @ 72 fok F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325-1500 F fok0.035 "€48.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACH8 csövek varrat nélküli 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDE 3ACH80.334 "316 Stainless Steel5547 psi @ 72 fok F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.083 "€245.69
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACH9 csövek varrat nélküli 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDF 3ACH90.31 "316 Stainless Steel6349 psi @ 72 fok F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.095 "€184.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ6 csövek varrat nélküli 1 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDM 3ACJ60.930 "316 Stainless Steel1175 psi @ 72 fok F1"+.010 "/ - 0.010"-325-1500 F fok0.035 "€189.01
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ8 csövek varrat nélküli 1 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDN 3ACJ80.87 "316 Stainless Steel2183 psi @ 72 fok F1"+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.065 "€252.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ9 csövek varrat nélküli 1 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDP 3ACJ90.834 "316 Stainless Steel2787 psi @ 72 fok F1"+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.083 "€287.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACL4 varrat nélküli cső 1 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél
€1,023.85 /Mértékegység