Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 38M060100TR Menetes rúd M6 x 1x1 M | AC2GQL 2KB96

APPROVED VENDOR 38M060100TR Menetes rúd M6 x 1x1 M

Raktáron
Cikkszám: AC2GQL Típus: 38M060100TRKereszthivatkozás: 2KB96
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
€61.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A / 2B
színekPiszkosfehér
befejezTermészetes
AnyagNylon 6/6
Teljes hossz1mm
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság912 N "
MenetméretM6 x 1
Menet típusaMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9007152850 Menetes rúd 1-8x4 láb | AC2GPR 2KB33 90071528504 láb.-1-8UNC€111.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 38M060100TR Menetes rúd M6 x 1x1 M
€61.40 /Mértékegység