Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 371245G Hatlapfejű záranya öntött 3/4-16, 10PK | AF2WQM 6YHK6

APPROVED VENDOR 371245G hatszögletű záranya öntött 3/4-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2WQM Modell: 371245GKereszthivatkozás: 6YHK6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€65.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság13 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret3 / 4 "
Rés mélysége0.570 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371245G hatszögletű záranya öntött 3/4-16, 10PK
€65.69 /csomag