Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 35HSP020 Hex Spacer Female Nylon #6 X 5/8 L, 10PK | AD3CCT 3XYD3

APPROVED VENDOR 35HSP020 hatlapú távtartó női nylon #6 x 5/8 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3CCT Modell: 35HSP020Kereszthivatkozás: 3XYD3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€4.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex távtartó
színekfehér
Hex szélesség1 / 4 "
Hex szélesség tolerancia+/- 0.015 "
Belül Dia.0.115 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz5 / 8 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Csavar méret#6
Temp. Hatótávolság185 F
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP020 hatlapú távtartó női nylon #6 x 5/8 L, 10PK
€4.03 /csomag