Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 35F0810-EA-50 Rivet Round 1/4 Diameter 5/8 Inch Length, 50PK | AE9MLN 6KU68

APPROVED VENDOR 35F0810-EA-50 kerek szegecs, 1/4 átmérő 5/8 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE9MLN Modell: 35F0810-EA-50Kereszthivatkozás: 6KU68

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.445 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusaRound
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza5 / 8 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0810-EA-50 kerek szegecs, 1/4 átmérő 5/8 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€45.28 /csomag