Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 350612-3 Szegecs, kerek, 3/16 átmérő, 3/4 hosszúság, 130 PK | AE9PLL 6LB68

APPROVED VENDOR 350612-3 Szegecs, kerek, 3/16" átmérő, 3/4" hosszúság, 130PK

Raktáron
Tétel: AE9PLL Modell: 350612-3Kereszthivatkozás: 6LB68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.432 "
Fejmagasság0.062 "
fej típusaRound
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza3 / 4 "
Szegecs anyagaLágyacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 350612-3 Szegecs, kerek, 3/16" átmérő, 3/4" hosszúság, 130PK
€25.26 /csomag