Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR1 tömlőszerelvény 18 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEH

APPROVED VENDOR 2ZJR1 tömlőszerelvény 18 hüvelyk hossza 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FEH Modell: 2ZJR1
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
€47.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz18 "
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJJ7 tömlőszerelvény 180 hüvelyk hossza 3/4 hüvelyk átmérőjű | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15 láb.3 / 4 "€147.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJL7 tömlőszerelvény 18 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDK 2ZJL73 / 8 "18 "3 / 4 "€24.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN5 tömlőszerelvény 18 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDT 2ZJN53 / 8 "18 "3 / 4 "€27.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP3 tömlőszerelvény 18 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEA 2ZJP31 / 2 "18 "7 / 8 "€34.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR1 tömlőszerelvény 18 hüvelyk hossza 3/8-18
€47.38 /Mértékegység