Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ55 szűkítő tengelykapcsoló 3 x 2 hüvelykes horganyzott | AC3UYD

APPROVED VENDOR 2WJ55 szűkítő tengelykapcsoló 3 x 2 hüvelykes horganyzott

Raktáron
Tétel: AC3UYD Modell: 2WJ55
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
€69.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 "x 2"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKV3 szűkítő tengelykapcsoló 3/8 x 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi 550 ° F-on€9.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKV7 szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi 550 ° F-on€13.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKV8 szűkítő tengelykapcsoló 1 x 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/8"300 psi 550 ° F-on€1.22
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XKV9 redukciós tengelykapcsoló 1 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 fok F WOG1 "x 1/2"300 psi 550 ° F-on€17.53
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XKW1 redukciós tengelykapcsoló 1 x 3/4 hüvelyk Npt horganyzott | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/4"300 psi 550 ° F-on€17.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKW2 szűkítő tengelykapcsoló 1 1/4 x 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 fok F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi 550 ° F-on€26.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKW7 szűkítő tengelykapcsoló 1 1/2 x 1 1/4 hüvelyk Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 fok F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi 550 ° F-on€28.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ55 szűkítő tengelykapcsoló 3 x 2 hüvelykes horganyzott
€69.15 /Mértékegység