Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2WA46 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 1-1/4, 5PK | AC3TWZ

APPROVED VENDOR 2WA46 Aljzatkészlet Csavarkupa 3/8-16 X 1-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3TWZ Modell: 2WA46
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
€19.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.0.212 "
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRB 96-tól HRC33-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158020
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€43.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€53.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA46 Aljzatkészlet Csavarkupa 3/8-16 X 1-1/4, 5PK
€19.95 /csomag