Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UGV9 Taper Pin Threaded 18-8 3/8-24 x 5 9/16 | AC3LCG

APPROVED VENDOR 2UGV9 kúpos tű menetes 18-8 3/8-24 x 5 9/16

Raktáron
Tétel: AC3LCG Modell: 2UGV9
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
€25.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.407 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz5 9 / 16 "
Rockwell KeménységB90
Méret#7
Kis vég Dia.0.297 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret3 / 8-24
típusCsavarmenetes
Használható hossz5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGV9 kúpos tű menetes 18-8 3/8-24 x 5 9/16
€25.54 /Mértékegység