Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UGT8 Taper Pin Threaded 18-8 1/4-28 x 5 13/32 | AC3LBW

APPROVED VENDOR 2UGT8 kúpos tű, menetes 18-8 1/4-28 x 5 13/32

Raktáron
Tétel: AC3LBW Modell: 2UGT8
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
€22.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.287 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz5 13 / 32 "
Rockwell KeménységB90
Méret#5
Kis vég Dia.0.187 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret1 / 4-28
típusCsavarmenetes
Használható hossz5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT8 kúpos tű, menetes 18-8 1/4-28 x 5 13/32
€22.32 /Mértékegység