APPROVED VENDOR 2TYK3 Portable Cord Seow 6/3 Awg 250ft Yellow | AC3JLY

APPROVED VENDOR 2TYK3 hordozható kábel Seow 6/3 Awg 250ft sárga

Raktáron
Tétel: AC3JLY Modell: 2TYK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,564.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagTPE
Kabát típusaKIVÁL
Max. Amper55
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.929 "
Vezetők száma3
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.875
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8544493080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYF7 hordozható kábel Seow 18/2 Awg 250ft fekete | AC3JKN 2TYF7Fekete100.346 "2Fekete, Krém18 AWG€418.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYF8 hordozható kábel Seow 18/3 Awg 250ft fekete | AC3JKP 2TYF8Fekete100.362 "3Fekete, fehér, zöld18 AWG€510.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYF9 hordozható kábel Seow 18/4 Awg 250ft fekete | AC3JKQ 2TYF9Fekete70.389 "4Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€573.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG1 hordozható kábel Seow 16/2 Awg 250ft fekete | AC3JKR 2TYG1Fekete130.37 "2Fekete, Krém16 AWG€525.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG2 hordozható kábel Seow 16/3 Awg 250ft fekete | AC3JKT 2TYG2Fekete130.389 "3Fekete, fehér, zöld16 AWG€660.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG3 hordozható kábel Seow 16/4 Awg 250ft fekete | AC3JKU 2TYG3Fekete100.421 "4Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€738.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG4 hordozható kábel Seow 14/2 Awg 250ft fekete | AC3JKV 2TYG4Fekete180.5 "2Fekete, Krém14 AWG€922.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYK3 hordozható kábel Seow 6/3 Awg 250ft sárga
€4,564.16 /Mértékegység