Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TY41 könyök 90 fokos 2 hüvelykes aljzathegesztés | AC3JHL

APPROVED VENDOR 2TY41 könyök 90 fokos 2 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AC3JHL Modell: 2TY41

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€124.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307199080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRZ8 könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGK 1LRZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRZ9 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGL 1LRZ9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA1 könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGM 1LTA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€9.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA2 könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGN 1LTA2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€10.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA3 könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGP 1LTA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€17.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA4 könyök 90 fokos 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGQ 1LTA4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€24.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA5 könyök 90 fokos 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FGR 1LTA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€44.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY41 könyök 90 fokos 2 hüvelykes aljzathegesztés
€124.16 /Mértékegység