Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TV94 hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JBF

APPROVED VENDOR 2TV94 hatlapú dugó, 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JBF Modell: 2TV94
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
€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex dugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0423
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TV93 hatlapfejű dugó, 1/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JBE 2TV931 / 8 "€4.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TV96 hatlapfejű dugó 2 1/2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JBH 2TV962.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1 1/2 150 HEX PLG 316 hatlapú dugó 1 1/2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE9GDM 6JK27 1 1/2 150 HEX PLG 3161.5 "€31.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1 150 HEX PLG 316 hatlapú dugó, 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE9GDY 6JK51 1 150 HEX PLG 3161"€18.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2 150 HEX PLG 316 hatlapú dugó, 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE9GGK 6JL16 2 150 HEX PLG 3162"€45.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1/4 150 HEX PLG 316 hatlapfejű dugó 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE9GKW 6JM09 1/4 150 HEX PLG 3161 / 4 "€4.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1/2 150 HEX DUGÓ 316 Hatlapfejű dugó 1/2 hüvelykes menetes 316 Rozsdamentes acél | AE9GLJ 6JM38 1/2 150 HEX DUGÓ 3161 / 2 "€7.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV94 hatlapú dugó, 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€4.48 /Mértékegység