APPROVED VENDOR 2TUN2 General Purpose Dolly 2000 Lb. | AC3HWY

APPROVED VENDOR 2TUN2 Általános célú Dolly 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3HWY Modell: 2TUN2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€262.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége1.5 "
színekPiros
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága5.375 "
Peronhossz30 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusSzilárd, öblítés
Platform szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.33
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)93.22
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform anyagaGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaPlatform stílusPlatform szélességGörgő kerék szélességeszínekTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10Z905 Általános célú Dolly 220 Lb. | AA2RYT 10Z905Műanyag3"Poliolefin / poliuretánSzilárd, öblítés16 "1"Kék220 font€84.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10Z906 Általános célú Dolly 500 Lb. | AA2RYU 10Z906polipropilén4"TPRSzilárd, öblítés19 "1.25 "Kék500 font€268.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10Z907 Általános célú Dolly 500 Lb. | AA2RYV 10Z907polipropilén5"TPRSzilárd, öblítés23 "1.25 "Kék500 font€362.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10Z908 Általános célú Dolly 1000 Lb. | AA2RYW 10Z908Műanyag4"Poliolefin / poliuretánNyitott, felemelt végek18 "1.25 "Kék1000 font€159.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10Z909 Általános célú Dolly 1000 Lb. | AA2RYX 10Z909Műanyag4"Poliolefin / poliuretánNyissa ki, öblítse le18 "1.25 "Kék1000 font€150.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10Z910 Általános célú Dolly 300 Lb. | AA2RYY 10Z910Műanyag3"Poliolefin / poliuretánSzilárd, öblítés16 "1"Fekete300 font€140.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24WF52 Általános célú Dolly 500 Lb. | AB7ZVY 24WF52Acél4"poliolefinSzilárd, ajakkal felfelé24 "1.25 "Szürke500 font€247.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUN2 Általános célú Dolly 2000 Lb.
€262.55 /Mértékegység