APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length | AC3DFD

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length

Cikkszám: AC3DFD Modell: 2RRJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
befejezAlumínium
Karima magasság1-21 / 32 "
Karimás anyagAlumínium
Helyezze be az anyagotPVC vinil
Helyezze be a méretet3 / 8 "
Hossz36 "
teljesítményNormál vám
Vetítés13 / 32 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length