JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ4 ajtó alsó 4 láb hosszúság | AC3DFA

APPROVED VENDOR 2RRJ4 ajtó alsó 4 láb hosszúság

Tétel: AC3DFA Modell: 2RRJ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó alja
színekEzüst
Karima magasság1-1 / 2 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága1-59 / 64 "
Helyezze be az anyagotVinyl
Helyezze be a méretet15 / 32 "
Hossz48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKarimás anyagHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetHosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZR7 ajtó alsó 3 láb hosszúság | AB3YAZ 1VZR7fehérMűanyagPVC vinil1 / 2 "36 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ1 ajtó alsó felhajtható 2 1/4 x 3/4 x 36 timsó | AC3DEX 2RRJ1EzüstAlumíniumPVC vinil7 / 8 "-3 / 4 "€36.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ2 ajtó alsó 4 láb hosszúság | AC3DEY 2RRJ2EzüstAlumíniumVinyl15 / 32 "48 "-€32.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ3 ajtó alsó 3 láb hosszúság | AC3DEZ 2RRJ3EzüstAlumíniumVinyl15 / 32 "36 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRK3 ajtó alsó 3 láb hosszúság | AC3DFH 1VZR7 2RRK3barnaMűanyagPVC vinil1 / 2 "36 "-€16.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2170DVW36 ajtó alsó 1-3/4 x 36 hüvelykes alumínium csatorna | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36fehér-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "€72.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ4 ajtó alsó 4 láb hosszúság