Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ1 ajtó alsó felhajtható 2 1/4 x 3/4 x 36 timsó | AC3DEX

APPROVED VENDOR 2RRJ1 ajtó alsó felhajtható 2 1/4 x 3/4 x 36 timsó

Raktáron
Tétel: AC3DEX Modell: 2RRJ1
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
€36.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó alja
színekEzüst
Karima magasság1-1 / 2 "
Karimás anyagAlumínium
hardverBeleértve
Helyezze be az anyagotPVC vinil
Helyezze be a méretet7 / 8 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKarimás anyagHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetHosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZR7 ajtó alsó 3 láb hosszúság | AB3YAZ 1VZR7fehérMűanyagPVC vinil1 / 2 "36 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ2 ajtó alsó 4 láb hosszúság | AC3DEY 2RRJ2EzüstAlumíniumVinyl15 / 32 "48 "-€32.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ3 ajtó alsó 3 láb hosszúság | AC3DEZ 2RRJ3EzüstAlumíniumVinyl15 / 32 "36 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRJ4 ajtó alsó 4 láb hosszúság | AC3DFA 2RRJ4EzüstAlumíniumVinyl15 / 32 "48 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRK3 ajtó alsó 3 láb hosszúság | AC3DFH 1VZR7 2RRK3barnaMűanyagPVC vinil1 / 2 "36 "-€16.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2170DVW36 ajtó alsó 1-3/4 x 36 hüvelykes alumínium csatorna | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36fehér-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "€72.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ1 ajtó alsó felhajtható 2 1/4 x 3/4 x 36 timsó
€36.37 /Mértékegység