Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2PZN3 Taper Pin Standard 18-8 #1 X 2 Inch Length, 10PK | AC3AUP

APPROVED VENDOR 2PZN3 kúpos tű, szabvány 18-8 #1 x 2 hüvelyk hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AC3AUP Modell: 2PZN3
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
€26.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.171 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2"
Méret#1
Kis vég Dia.0.130 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZN3 kúpos tű, szabvány 18-8 #1 x 2 hüvelyk hosszúság, 10PK
€26.74 /csomag