JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 hüvelyk 10 láb fehér | AC2WAA

APPROVED VENDOR 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 hüvelykes 10 láb fehér

Tétel: AC2WAA Modell: 2NJE8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€48.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítse a szállítószalag vezetősínjét
színekfehér
Belső magasság3 / 8 "
Belső szélesség1 / 4 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagUHMW
Max. Hőmérséklet180 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 fok F
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes szélesség1 / 2 "
Szakítószilárdság5800 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó nyitási szélesség (13/64 ")
    • Felső nyitási szélesség (9/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső szélességTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 hüvelyk 10 láb fehér | AC2WAB 2NJE91 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "€49.22
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 hüvelyk 10 láb fehér | AC2WAC 2NJF11 / 4 "1 / 8 "11 / 32 "9 / 32 "€29.12
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 hüvelyk 10 láb fehér | AC2WAD 2NJF23 / 8 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 3 "€37.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 hüvelykes 10 láb fehér
€48.48 /Mértékegység