Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMD6 kereskedői csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JGV

APPROVED VENDOR 2KMD6 kereskedelmi csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC2JGV Modell: 2KMD6
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
€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedői összekapcsolás
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307923010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMD5 kereskedői csatlakozó 1/8 hüvelykes Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 fok F1 / 8 "€3.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMD7 kereskedői csatlakozó 3/8 hüvelykes Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150 fok F3 / 8 "€5.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMD8 Kereskedői csatlakozó 1/2 hüvelykes Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 fok F1 / 2 "€5.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMD9 Kereskedelmi tengelykapcsoló 3/4 hüvelykes Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150 fok F3 / 4 "€7.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME1 Kereskedői csatlakozó 1 hüvelykes Fnpt | AC2JGZ 2KME1300 psi @ 150 fok F1"€10.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME2 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi @ 150 fok F1.25 "€13.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME3 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AC2JHB 2KME3300 psi @ 150 fok F1.5 "€16.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KMD6 kereskedelmi csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt
€4.77 /Mértékegység