Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KKF4 Lapos alátét 11/32 X 11/16 hüvelyk, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 lapos alátét 11/32 x 11/16 hüvelykes, 7000PK

Raktáron
Tétel: AC2HXV Modell: 2KKF4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5,013.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.11 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+ 0.015 / -0.004 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 lapos alátét 11/32 x 11/16 hüvelykes, 7000PK
€5,013.94 /csomag