JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KFG6 Lépcső 54 hüvelykes H 375 Lb. Kapacitás | AC2HEY

APPROVED VENDOR 2KFG6 létra 54 hüvelyk H 375 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC2HEY Modell: 2KFG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
ANSI típusIAA
Alapmélység45 "
Alapszélesség43.5 "
Alsó szélesség43.5 "
Zárt mélység6-1 / 2 "
Zárt magasság63 "
színekEzüst
Terhelhetőség375 font
AnyagAlumínium
Lépések száma4
Teljes magasság58 "
Step Stool termékcsoportÖsszecsukható lépések
Tárolási méret mélysége6-1 / 2 "
Tárolási méret hossza63 "
Tárolási méret szélessége21 "
Felső lépésmagasság36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KFG5 létra 43 hüvelyk magasság 375 font Kapacitás | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "€499.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KFG7 Lépcső 66 In.h. 375 Lb. | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€676.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG6 létra 54 hüvelyk H 375 Lb. Kapacitás
€476.32 /Mértékegység