Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGY2 alátét kerek min. azonosító 0.125 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQF

APPROVED VENDOR 2JGY2 alátét kerek, min. azonosító 0.125 hüvelyk – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2EQF Modell: 2JGY2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€45.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlátétlemez
Belül Dia.0.125 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.192 "
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság70,000 psi
Vastagság0.004 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGV4 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPD 2JGV40.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "€44.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGV5 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPE 2JGV50.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "€44.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGV6 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPF 2JGV60.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "€44.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGV7 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPG 2JGV70.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "€44.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGV8 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPH 2JGV80.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "€44.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGV9 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPJ 2JGV90.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "€44.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGW1 alátét kerek min. azonosító 0.079 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EPK 2JGW10.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "€44.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGY2 alátét kerek, min. azonosító 0.125 hüvelyk – 25 db-os csomag
€45.54 /Mértékegység