Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGN7 hordócsavar 8-32 316 rozsdamentes acél, 5PK | AC2EMH

APPROVED VENDOR 2JGN7 hordócsavar 8-32 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AC2EMH Modell: 2JGN7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€30.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.3 / 8 "
Hordófej magasság3 / 32 "
Hordóhossz1"
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány1"
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN7 hordócsavar 8-32 316 rozsdamentes acél, 5PK
€30.27 /csomag