Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGL8 Barrel Bolt 6-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2ELZ

APPROVED VENDOR 2JGL8 hordócsavar 6-32 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AC2ELZ Modell: 2JGL8
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
€19.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.3 / 16 "
Hordófej Dia.5 / 16 "
Hordófej magasság5 / 64 "
Hordóhossz3 / 8 "
Hordószál mélysége19 / 64 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány3 / 8 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL8 hordócsavar 6-32 316 rozsdamentes acél, 5PK
€19.48 /csomag