Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP3 R Od Tömítés 3/4 Id x 1 1/8 Külső átmérő 3/16 Sz x 5/16 M | AC2DNE

APPROVED VENDOR 2HZP3 R Od tömítés 3/4 ív x 1 1/8 külső átmérő 3/16 sz x 5/16 ma

Raktáron
Tétel: AC2DNE Modell: 2HZP3
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
€11.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.3 / 4 "
Magasság5 / 16 "
Belül Dia.3 / 4 "
Dia kívül.1.125 "
Tömítés Durometer70 A part
Tömítés anyagaAlacsony hőmérsékletű nitril
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
Shell Anyaguretán
méretekAlacsony hőmérsékletű nitril
típusDupla ajak, mély Z
Szélesség3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Héjmérő (95 Shore A)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DKL 2HZF33 / 16 "1"uretánB típusú polyseal1 / 8 "€22.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DKU 2HZG11 / 4 "1"uretánB típusú polyseal1 / 8 "€23.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZN8 R Od Tömítés 3/4 Bl x 1 Külső átmérő 1/8 Szé x 1/4 Ma | AC2DNA 2HZN81 / 4 "1"Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 8 "€11.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP3 R Od tömítés 3/4 ív x 1 1/8 külső átmérő 3/16 sz x 5/16 ma
€11.34 /Mértékegység