JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HEK7 Biztonsági kézisín 48 hüvelyk x 42-1 / 8 hüvelyk | AC2AMG

APPROVED VENDOR 2HEK7 biztonsági korlát, 48 hüvelyk x 42-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2AMG Modell: 2HEK7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát szakasz
színekSárga
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei4 x 4 "
Teljes magasság42.125 "
Teljes hossz48 "
Sínméret1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.4
Hajó magassága (cm)107.44
Hajó hossza (cm)122.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7610900080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Midrail magasság (21 ")
    • Sín alakja (négyzet)
    • Felső sínmagasság (42 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HEK8 Biztonsági kézisín L 96 hüvelyk H 42-1 / 8in | AC2AMH 2HEK842.125 "96 "€457.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HEK9 Biztonsági kézisín szakasz L 48in H 42-1 / 8in | AC2AMJ 2HEK942.125 "48 "€288.09
JÓVÁHAGYOTT 2HEN1 ELADÓ Biztonsági kézisín L 96 hüvelyk H 42-1 / 8in | AC2AMK 2HEN142.125 "96 "€436.76
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HER9 kézi sínszakasz L 4 láb | AC2AMZ 2HER942 "48 "€178.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2HET1 kézisín szakasz L 6 láb | AC2ANA 2HET142 "72 "€170.57
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2HET2 kézisín szakasz L 8 láb | AC2ANB 2HET242 "96 "€239.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HEK7 biztonsági korlát, 48 hüvelyk x 42-1/8 hüvelyk
€246.99 /Mértékegység