Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKD1 Könyök 90 Cs 40 3/4 hüvelykes csúszás | AB9YPP

APPROVED VENDOR 2GKD1 könyök 90 Cts 40 3/4 inch Slip

Raktáron
Tétel: AB9YPP Modell: 2GKD1
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
€1.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fokos CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKC9 Könyök 90 Cs 40 1/2 hüvelykes csúszás | AB9YPN 2GKC9Könyök, 90 fokos CTS1 / 2 "€1.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKD2 könyök 90 Cts 40 1 hüvelykes csúszás | AB9YPQ 2 GKD2Könyök, 90 fokos CTS1"€4.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKD3 könyök 90 Cts 40 1-1/4 hüvelykes csúszás | AB9YPR 2 GKD3Könyök, 90 fok, CTS1.25 "€4.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKD4 könyök 90 Cts 40 1-1/2 hüvelykes csúszás | AB9YPT 2 GKD4Könyök, 90 fok, CTS1.5 "€2.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKD5 könyök 90 Cts 40 2 hüvelykes csúszás | AB9YPU 2 GKD5Könyök, 90 fok, CTS2"€15.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD1 könyök 90 Cts 40 3/4 inch Slip
€1.97 /Mértékegység