Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKA3 Adapter Cts 40 3/4 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YPA

APPROVED VENDOR 2GKA3 Adapter Cts 40 3/4 hüvelykes Mnpt x Slip Socket

Raktáron
Tétel: AB9YPA Modell: 2GKA3
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
€1.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaMNPT X CTS hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJZ7 Adapter Cts 40 1 Inch Fnpt x Slip | AB9YNV 2GJZ7CPVCFNPT X CTS hub1"€1.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJZ8 Adapter Cts 40 1/2 hüvelykes Fnpt x Slip | AB9YNW 2GJZ8CPVC / RézFNPT X CTS hub1 / 2 "€8.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJZ9 Adapter Cts 40 3/4 Inch Fnpt x Slip | AB9YNX 2GJZ9CPVC / RézFNPT X CTS hub3 / 4 "€12.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKA1 Adapter Cts 40 1/2 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YNY 2GKA1CPVCMNPT X CTS hub1 / 2 "€1.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKA2 Adapter Cts 40 1/2 hüvelykes Mnpt x Slip Socket | AB9YNZ 2GKA2CPVC / RézMNPT X CTS hub1 / 2 "€8.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKA4 Adapter Cts 40 3/4 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YPB 2GKA4CPVC / RézMNPT X CTS hub3 / 4 "€10.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKA5 Adapter Cts 40 1 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YPC 2GKA5CPVCMNPT X CTS hub1"€4.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKA3 Adapter Cts 40 3/4 hüvelykes Mnpt x Slip Socket
€1.97 /Mértékegység