Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY8 Kuplung 40 3/4 hüvelykes csúszás | AB9YNP

APPROVED VENDOR 2GJY8 csatlakozó 40 3/4 hüvelykes csúszó

Raktáron
Tétel: AB9YNP Modell: 2GJY8
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
€2.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY7 Kuplung 40 1/2 hüvelykes csúszás | AB9YNN 2GJY71 / 2 "€1.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJZ1 csatlakozó 40 1 hüvelykes csúszó | AB9YNQ 2GJZ11"€3.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJZ3 csatlakozó 40 1-1/2 hüvelykes csúszás | AB9YNT 2GJZ31.5 "€4.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJZ4 csatlakozó 40 2 hüvelykes csúszó | AB9YNU 2GJZ42"€8.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY8 csatlakozó 40 3/4 hüvelykes csúszó
€2.88 /Mértékegység