Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FAA3 Négyzet alakú alumínium 6061 1 3/4 x 1 3/4 hüvelyk 1 láb | AB9TZB

APPROVED VENDOR 2FAA3 négyzet alakú alumínium 6061 1 3/4 x 1 3/4 hüvelyk 1 láb

Raktáron
Tétel: AB9TZB Modell: 2FAA3
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
€45.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú készlet
Ötvözet típusa6061
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
kedélyExtrudált
Vastagság1.75 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.014 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI
Szélesség1.75 "
Szélesség tűrés+/- 0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7604295060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD3 Négyzet alakú alumínium 6061 5/8 x 5/8 hüvelyk, 1 láb | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€11.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZF4 Négyzet alakú alumínium 6061 3/8 x 3/8 hüvelyk 6 láb | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZP2 Négyzet alakú alumínium 6061 5/8 x 5/8 hüvelyk 3 láb | AB9TAU 2EZP23 láb.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€19.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZR5 Négyzet alakú alumínium 6061 5/8 x 5/8 hüvelyk 6 láb | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€36.15
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZV9 Négyzet alakú alumínium 6061 1 x 1 hüvelyk 1 láb | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€16.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZW7 négyzet alakú, alumínium 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73 láb.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€41.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZX5 Négyzet alakú alumínium 6061 1 x 1 hüvelyk 6 láb | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FAA3 négyzet alakú alumínium 6061 1 3/4 x 1 3/4 hüvelyk 1 láb
€45.94 /Mértékegység