Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2FA82 Hex Cap Screw 5/16-24 X 1, 25PK | AB9TYL

APPROVED VENDOR 2FA82 Hatlapfejű csavar 5/16-24 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9TYL Modell: 2FA82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.15 / 32 "
FokozatA574
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusa12 pontos karima
Fej szélessége5 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés140,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság170,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőKarima Dia.FejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMenet hosszaMenetstílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FA80 Hatlapfejű csavar 5/16-24 x 3/4 - 25 db-os csomag | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Teljesen menetes€47.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FA82 Hatlapfejű csavar 5/16-24 X 1, 25PK
€31.65 /csomag