JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EYJ1 Rúd alumínium 6061 2 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9RRA

APPROVED VENDOR 2EYJ1 rúd alumínium 6061 2 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9RRA Modell: 2EYJ1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa6061
Átmérő2.75 "
Átmérő tolerancia+/- 0.024 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagAlumínium
kedélyExtrudált
típusKorrózióálló
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7604295060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaÁtmérőtípusTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVB5 Rúd alumínium 6061 2 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB9BLA 2AVB5Extrudált60612.75 "Korrózióálló9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVB7 Rúd alumínium 6061 3 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB9BLC 2AVB7Extrudált60613"Korrózióálló9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVC5 Rúd alumínium 2024 1 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLG 2AVC5Hideg befejezés20241"Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€92.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVC7 Rúd alumínium 2024 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLJ 2AVC7Hideg befejezés20241.25 "Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€134.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVC9 Rúd alumínium 2024 1 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLL 2AVC9Hideg befejezés20241.5 "Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€276.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD2 Rúd alumínium 2024 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLN 2AVD2Hideg befejezés20241.75 "Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€258.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD4 Rúd alumínium 2024 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLQ 2AVD4Hideg befejezés20242"Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€326.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYJ1 rúd alumínium 6061 2 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€255.71 /Mértékegység