Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2BU74 Machine Screw Oval 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CRJ

APPROVED VENDOR 2BU74 Gépcsavar ovális 10-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CRJ Modell: 2BU74
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
€25.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.385 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2BU74 Gépcsavar ovális 10-32 X 3/4 L, 100PK
€25.29 /csomag