JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W590 Dokk lökhárító 12 x 6 x 98 hüvelykes gumi | AB8PZW

APPROVED VENDOR 26W590 Dokk lökhárító 12 x 6 x 98 hüvelykes gumi

Tétel: AB8PZW Típus: 26W590
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€597.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Lökhárító anyagaGumi
Lökhárító alakjaNégyszögletes
Szerelő furatok OC H8"
Rögzítő furatok OC W96 "
A rögzítő furatok száma4
Teljes mélység6"
Teljes magasság12 "
Teljes szélesség98 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.8
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)248.92
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT58 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 12 hüvelykes gumi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€19.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT59 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 24 hüvelykes gumi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€31.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT60 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 36 hüvelykes gumi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€38.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT61 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 12 hüvelykes gumi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€34.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT62 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 24 hüvelykes gumi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€51.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT63 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 36 hüvelykes gumi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€83.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT64 Dokk lökhárító 10 x 5-1/4 x 16 hüvelykes | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€216.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26W590 Dokk lökhárító 12 x 6 x 98 hüvelykes gumi
€597.34 /Mértékegység