APPROVED VENDOR 25RM1/4-20 Hex Nut 1/4-20, 10000PK | AC6VWT 36M003

APPROVED VENDOR 25RM1/4-20 Hex Nut 1/4-20, 10000PK

Raktáron
Tétel: AC6VWT Model: 25RM1/4-20Kereszthivatkozás: 36M003

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,917.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Magasság3 / 16 "
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységF55 min.
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.215
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 25RM1/4-20 Hex Nut 1/4-20, 10000PK
€3,917.60 /csomag