Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 250497BG Rod Coupling Nut Grade2 1/2-13, 2PK | AA9XWD 1JA81

APPROVED VENDOR 250497BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 1/2-13, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XWD Típus: 250497BGKereszthivatkozás: 1JA81

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€34.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezCink krómozott
Fokozat2
Hossz4"
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250497BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 1/2-13, 2PK
€34.98 /csomag